電線 pvcのおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
687件の「電線 pvc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pvc ケーブル」、「電線」、「PVC」などの商品も取り扱っております。

H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 協和ハーモネットランキング2位
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PVC屋内線 TIV-F 伸興電線ランキング3位
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
8,298税込9,128
当日出荷

配線コード 30m巻 モノタロウランキング4位
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットランキング5位
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

関西通信電線PVC屋内線 TIV-F
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8全長(m)200仕上外径(Φmm)2.0×4.5絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下標準質量(kg/km)17
1巻(200m)
14,980税込16,478
翌日出荷

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
1巻(200m)ほか
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

富士電線工業埋込屋内電話線
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
1巻(100m)
10,980税込12,078
当日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
849税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)
3,500税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000税込1,100
当日出荷

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
1本
6,500税込7,150
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)